画像準備中

アレスダイナミックTOPクリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 11120238 品番 627001_4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1ラジカル制御技術の採用により最上位品フッソに迫る高耐候性。
2臭気の少ない水性塗料です。
3艶の選択が可能です。
4弾性下地にも適用可能です。

用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜 塗り面積(m2)27〜36 主な用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔2〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.11〜0.15 つやつやあり
関連資料:(1.81MB)
注意
※開封後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※過希釈の場合、ハジキ、光沢低下等を生じる場合がありますので、希釈しすぎないようにしてください。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※気温が5℃以下のとき、また塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予想される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)及び低温(0℃以下)での保管は避けて下さい。
※雨掛りの少ない面や結露が生じ易い場合において、塗膜表面に膨れ、白化、艶むら、粘着物が発生するおそれがあります。
※著しい結露が予想される場合は溶剤系塗料での施工をお勧めします。
※シーリング面への塗装は極力避けて下さい。汚染や粘着、ワレの原因となります。止む得ず塗装する場合は『シープラ』または『マルチコンクリートプライマーEPO』をバインダーとしてはさむことで不具合を軽減することが出来ます。
※防カビ、防藻効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてください。
※換気の良い場所で取扱い、容器は都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする