曜日別特売
RLPC8-70 ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLPC8-70 ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120435
RLPC8-70 ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11120435

ランナーロックピンRLPC

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)8(-0.01~-0.02)
寸法H(Φmm)13(0~-0.3)
寸法L(mm)70(+0.3~+0.1)
内容量1本注文コード11120435品番RLPC8-70
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法L(mm)70(+0.3~+0.1)寸法D(Φmm)8(-0.01~-0.02)寸法l(mm)4寸法H(Φmm)13(0~-0.3)寸法B(Φmm)4(+0.05)材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRC寸法A(Φmm)4.8(+0.05)寸法T(Φmm)8(0~-0.05)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11120426
2019-02-04
用途: フライカッター用チップの固定
教育・研究機関

超硬フライスで削って見たのですが、硬くてドリルの刃が立たず、加工は無理でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする