画像準備中

ダイナアクセル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード11121051 品番485001_15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

高耐久性、高耐候性を有します。
耐汚染性が非常に優れています。
防カビ・防藻に効果を有します。
臭気の少ない水性塗料である。
内外部に幅広く適用できます。
一液形です。

用途
窯業系サイディング、金属系サイディング、
コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、
ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等
塗り面積(m2)75〜125 主な用途窯業系サイディング、金属系サイディング、コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12〜0.2 つやつやあり
関連資料:(8.06MB)
注意
※開封後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※気温が5℃以下のとき、また塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予想される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)及び低温(0℃以下)での保管は避けて下さい。
※汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合がありますので、使用塗料の控えは必ずとっておき、同一塗料、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装してください。
※ハケ塗りで補修塗りを行う際、ローラー塗りとの仕上がり肌の違いによる色相差が生じることがありますのでご留意ください。
※ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることがあります。
※過希釈は隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してくだい。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管し、速やかに使い切ってください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする