画像準備中

漆喰塗料アレスシックイ外部用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード11121060 品番99401151_15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

塗装施工可能な漆喰塗り仕上げ材です。日本建築壁である本漆喰面への化粧直しとして使用できます。本漆喰の白壁がよみがえります。

用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど ホワイト 塗り面積(m2)75 主な用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 油性 or 水性水性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.2
関連資料:(9.05MB)
注意
※アレスシックイ外部用バインダーを塗装後、規定時間乾燥させたあと、本材料を塗装してください。
※よくかき混ぜて、中身を均一にしてから使用してください。
※降雨の予想される場合や気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
※高湿度下では乾燥不良、低温下では造膜不良により、タレ、流れ、ワレ等が発生する恐れがありますので注意してください。
※強風時に塗装を行なうと、ワレが発生する恐れがあるため塗装は避けてください。
※消石灰が主成分であり強アリカリ性です。必ず保護具を着用してください。
※本製品が付着したウェスなどは、必ず水に浸して処理してください。
※アルミ材質との接触を避けて下さい(アルミが腐食します)。特にアルミ製容器への移し変えは絶対に避けて下さい(容器が破裂する恐れあり)。
※一般的な水性塗料中に少量でも本製品が混合するとゲル化しますので、混入は避けてください。刷毛、ローラーなどの共用も避けてください。
※直射日光、高温(40℃以上)及び低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
※本品を施工後、降雨、紫外線などの影響で表面に白紛が生じますが、これは漆喰特性上の現象であり異常ではございません。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(化学物質等安全データーシート)を参照してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする