画像準備中

アレスダイナミックルーフアクア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 11121096 品番 622411_15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗塗料です。以下の4つの技術により塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を有します。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉最上位品フッソに迫る高耐候性を有します。光沢の高い仕上りが得られます。低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。臭気の少ない水性塗料です。

用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート) グラニットグレー 塗り面積(m2)60〜100 主な用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート) 希釈剤 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性低汚染性・防カビ・防藻性 塗装間隔2〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15〜0.25 つやつやあり
関連資料:(3.68MB)
注意
※下地調整は、必ず高圧水洗かブラシを用いた水性を実施し、付着物や劣化塗膜を十分除去して下さい。
※新生瓦屋根が雨、露、霜などで濡れている場合は十分乾燥させてから塗装して下さい。未乾燥で塗装するとフクレ、ワレ、ハガレの原因になります。
※開缶後よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※降雨の予想される日の塗装及び、外気温が5℃以下の塗装は避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※粘土系瓦やコンクリート瓦への塗装は避けて下さい。
※塗装後、瓦の重なり部分が塗料でつまった場合には、漏水の原因になるので皮スキなどで縁切りをして下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする