画像準備中

SDルーフペイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 11121306 品番 22126557_14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

常備色が多彩で、カラートタン補修用・塗り替え用に適しています。
塗膜は耐候性に優れています。
塗膜は強じんで、密着性が優れています。
作業性が良く、はけ目や流れも少なく、平滑な美しい塗膜が得られます。

用途カラートタン、トタン ナイスブルー 塗り面積(m2)117 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 特性耐候性 塗装間隔16〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
関連資料:(0.33MB)
注意
※ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K)超速乾の上に塗装する場合は、エアレススプレー塗装はできません。
※また、ラスゴンセーフティーの厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する場合は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
※使用前に十分撹拌して使用して下さい。
※さびた部分は、ワイヤブラシ、サンドペーパーなどでさびを完全に除去し、さび止めペイントで補修して下さい。
※ゴミ、ホコリ、砂、油などは、塗装する前に水洗やシンナー拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にして下さい。
※塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
※特に油性、合成樹脂系は、低温、多湿時に塗装したり、未乾燥のときに夜露にあたると、つや引けを起こすことがありますので十分に注意して下さい。
※塗色により塗料比重が異なりますのでSDSなどでご確認下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする