VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

(199件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)4 注文コード11122221 品番VCTF0.3SQx4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は芯数・内容量など497種類から選べます 他の種類を見る

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

芯数(C)4 全長(m)100 仕上外径(Φmm)5.2 定格電圧(V)100 用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし) 質量(kg)38/km 種類産業機械用ケーブル 規格- 適合規格- 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)0.4 導体抵抗(Ω/km)(20℃)62.9 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)12/0.18 導体外径(Φmm)0.7 絶縁体外径(mm)1.5 導体公称断面積(mm2)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
※100V未満の通信・信号回路に使用してください。、(<PS>Eマーク表示なし)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 199
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
自動車の2次架装
金沢産業株式会社 専務役員 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品にも傷等もなく通常に使用できました。到着も早く良好でした。

対象商品:
11122264
2025-07-31
用途:
制御機器の配線
製造業

他の商社に切り売りを依頼したところ、1巻(100m)での販売しか取り扱わない。と断られ途方に暮れてたところ、モノタロウさんで簡単に手に入る事が分かり、購入しました。
電気街の部品屋などで、細い弱電用のコードの販売はあっても、強電(300V以下)も使えるコードの販売は無いので、また、利用させてもらいたいと思います。

2025-05-22
用途:
アマチュア無線のローテーター配線
製造業

安価で10m単位と買いやすくて助かりました。
当日17時までの発注は嬉しいですね

2025-07-29
用途:
設備電源配線
松本技研 様 (製造業)

電気工事の会社ではないので、切り売りがあると助かります。
もう少し、価格が安ければとは思います。

対象商品:
32587956
2025-07-10
用途:
値上がりしてた
TONY 様

数年前の購入履歴から発掘して再購入。
コード類は軒並み値上がりしているのでゲンナリ。

2025-11-04
用途:
農業機器の配線
農・林・水産業

注文後すぐに届きました。商品にも問題ありませんでした。

対象商品:
09928922
2024-05-07
用途:
機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

コードがしなやかで取り回しやすくて使いやすいです。私はこれ一択です。

対象商品:
11122334
2024-04-04
用途:
エンドユーザー様向けケーブル加工
株式会社エルバック 様 (製造業)

昨今のVCTF入手難の中、即日出荷の対応をしていただき本当に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする