共立
共立の 充電工具 本体
共立の ブロワ/集じん
背負式ブロア PBE265L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11122557
品番
PBE265L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
質量(kg)
本体乾燥:5.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×410×435
風量(m
3
/min)
10.7
燃料タンク容量(L)
0.66
最大風速(m/s)
76.5
排気量(cm
3
)
25.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません