キクロン
キクロンの キッチン・調理用品
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロンプロ 異物混入対策スポンジ 小 イエロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11122688
品番
D-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
樹脂研磨粒子入り不織布を使用していますので、キズリスクを抑え、汚れを落とせます。
用途
耐摩耗性も高く、もしちぎれた場合にも発見しやすいブルーを採用しています。
大小2つのサイズと3色のカラーバリエーションがありますので、使い分けをすることで交差汚染予防にも役立ちます。
材質
ポリウレタン
色
イエロー
耐熱温度(℃)
100
サイズ(mm)
70×110×29