コンプレッサーオイル

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード11123052 品番POE+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

化学合成ポリオールエステル油(略してPOE)をベースオイルに採用、新開発の耐摩耗添加剤、加水分解防止剤で従来のPOEの弱点をクリア!
既販車R-12仕様、新車R-134a仕様の両冷媒、鉱油系コンプレッサー油及び合成PAG油のすべてに相溶性をもつ新しいタイプのカーエアコン用コンプレッサーオイルです。
また、各メーカーの多種にわたるコンプレッサーの構造にも適応できる柔軟性のある粘度設定を行っているため、従来のように何種類ものオイルを使い分ける必要がありません。

用途業務用カーエアコン用コンプレッサオイルR-12、R-134a兼用 成分合成ポリオールエステル油および添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-07
用途:
レトロフィット用のエアコンオイルとして

R12エアコンガスをR134aにするためのオイルとして使用しました。Oリング等は当然R134a対応の新品に交換します。約4年間使用しましたが故障などなく使用できました。ただし、1台150ccも使わないため個人では量が多いですので、500ccなどで販売してもらえると良いかと思います。

対象商品:
11123052
2019-08-15
用途:
レトロフィットに
自動車・二輪車・自転車関連業

ようやく良い物に出会えました。
何の事は無い、同業者はほとんど使っていました。
R12ガスエアコンのコンプレッサーからR134に変えた場合など必需品のようです。使用後半年程度ですが満足な結果となっています。

対象商品:
11123052
2019-03-27
用途:
カーエアコン修理
加藤電機 様

他のオイルと比べると割高感はありますが、特殊なオイルなので仕方ないでしょう

2人が参考にしています
対象商品:
11123052
2018-08-19
用途:
R12 レトロフィット
製造業

R12のレトロフィットに使います、気軽に買えるのが良いです!!

1人が参考にしています
対象商品:
11123052
2018-07-05
用途:
エアコン修理

昔から使っています。価格が安いので購入しました。
どの車両に使っても安心なので(ハイブリッド車以外)

1人が参考にしています
対象商品:
11123052
2018-12-17
用途:
修理
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品:
11123052
2018-06-20
用途:
車検時に・・・
SPEEDKING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題なく使用しています。
安くて助かりますね!!!(^^)/

対象商品:
11123052
2017-07-13
用途:
色々な試行錯誤の最後の答えがこれです。
個人のお客様

まぁ、市販品のエアコン添加剤を使いまくり・・・お金を散財して来ました。
ですが・・・結論です。このオイルを規定量入れて若干の使用に工夫を凝らすのが
ベストと気が付きました。 もぅ、これ以上の間違いは無いでしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする