VCT0.75SQx2C VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 11123061 VCT0.75SQx2C VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 11123061

VCT ビニルキャブタイヤケーブル

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体公称断面積(mm2)0.75 注文コード11123061 品番VCT0.75SQx2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は導体公称断面積・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 灰(ケーブルの中:黒・白) シース厚(mm)1.7 規格JIS C 3312 仕上外径(Φmm)8.8 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
配線工事
合資会社サカイ技研 様 (サービス業)

必要な数量だけを購入しました。
無駄なく手配できて良かったです。
ケーブル自体もとても良い品質でした。
また購入します。

2025-08-20
用途:
機械の電源工事
信越工業株式会社 様

長さも10mで購入でき便利でした。
問題なく使用出来ました。

対象商品:
11123156
2024-06-19
用途:
ソーラー電源の内線接続
サービス業

VCTは取り回しが楽でいいですね。耐圧600Vですが所詮キャプタイヤなので皮むき時のカッター刃傷には注意が必要ですね。後の絶縁処理が大変になるので!

2人が参考にしています
対象商品:
25414665
2024-08-30
用途:
コンプレッサーの配線

通常通りに使用できます。使用目的通りなので当然です。外装がビニールなので傷つけないように注意が必要です。

対象商品:
62704338
2024-04-02
用途:
真空蒸着装置
教育・研究機関

真空蒸着の蒸着ボートを加熱するために、最大180A流せる電線が必要でしたが、この14mm^2×3本のVCTケーブルの1本あたりの許容電流は62Aなので、並列接続して使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
62704523
2023-04-29
用途:
三相延長ケーブルに使用

厚手の絶縁外装で、VCTとしては丈夫なほうではないか。
野外の引き回しでも不安はない。
一般的な設備・機器用電源ケーブルとしても選択したい。

3人が参考にしています
対象商品:
32587746
2022-10-24
用途:
配線作業

10mで購入出来るので無駄がない。急ぎの場合に助かる

3人が参考にしています
対象商品:
32587755
2022-04-09
用途:
電気配線
教育・研究機関

このような品が希望の長さで容易に入手でき,大変助かります.著名なメーカー品ですので,品質には全く問題ありませんでした.

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする