好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白毛 無印 目地刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1箱×100本)
注文コード
11123065
品番
116289
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途
目地、小物、狭所、サッシ、小口
長さ(mm)
280
幅(mm)
35
厚さ(mm)
5
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛
適合塗料
油性
主な用途
塗装用、油性用
毛色
白
入数(本)
100
注意
※水性塗料には適していません。