柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 足カバー/脚絆
柏田製作所の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布ホック式M型脚半
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11123099
品番
625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
#6号国産帆布
サイズ
L
タイプ
ホック式
総丈(cm)
22.5
有効寸法(mm)
365〜390
足首周り(cm)
38
ふくらはぎ周り(cm)
40