150*0.02 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK) 11123314

150*0.02 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK) 11123314
150*0.02 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK) 11123314

一般工作用平形水準器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)150注文コード11123314品番150*0.02
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。

用途機械組立等形状平形質量(kg)1.3寸法L(mm)150寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48アズワン品番64-8919-81主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11123314
2014-11-26
用途: 機械レベル出し

いいですね。金額と精度が気にいってます。高いレベルは反応がいいですが、わたしたちはこれで充分です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする