一般工作用平形水準器

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)200 注文コード11123323 品番200*0.02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。

用途機械組立等 形状平形 質量(kg)1.7 寸法L(mm)200 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 アズワン品番64-8919-82 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11123314
2014-11-26
用途:
機械レベル出し

いいですね。金額と精度が気にいってます。高いレベルは反応がいいですが、わたしたちはこれで充分です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする