EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 11123411 品番 EM-IE/F1.6mm白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。

種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 概算質量(kg/km)25 仕上外径(Φmm)約3.2 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92(最大)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする