600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11123612 品番 EM-EEF1.6mmx2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3605 許容電流(A)24 コア色黒/白 仕上外径(Φmm)6.2×9.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする