富士電線工業
富士電線工業の 電線/ケーブル
富士電線工業の 汎用ケーブル
富士電線工業の VVF・VVR
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
11123621
品番
EM-EEF2.0mmx2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2
全長(m)
100
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3605
許容電流(A)
31
コア色
黒/白
仕上外径(Φmm)
6.6×10.2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1500
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表