スマートフォン(汎用) Qi(チー)ワイヤレス充電器/スクエア /Type-Cアダプターセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11123625 品番LP-QI06TCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

スマートフォン(汎用) Qi(チー)ワイヤレス充電器/スクエア /Type-Cアダプターセット

材質ABSプラスティック ブラック 質量(g)45 出力(W)5 ケーブル長(m)1 対応機種スマートフォン(汎用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする