商品の全体像
TSK
TSKの 光学測定器
TSKの ルーペ/拡大鏡
TSKの ライト付ルーペ
LED ライト付きルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11123668
品番
DO-70L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
質量(g)
122
本体寸法(mm)
190×83×30
レンズ径(Φmm)
70(大玉)、20(小玉)
倍率(倍)
3(大玉)、12(小玉)
注意
※ライトを使用するには別売りの単四電池が3本必要です
※本品をレンズ以外としての使用はおやめください。
※本品を故意に落としたり、強い衝撃などを与えないでください。
※本品を直射日光や強い光の当たるところへ置かないでください。
※本品を高温の場所や湿気の多い場所などに放置しないでください。
※汚れなどは市販のメガネ拭きやセーム革などの柔らかい布などで軽く拭いてください。
※シンナー、アルコール、ベンジンなどの使用はおやめください。
※レンズを通して、太陽を絶対見ないでください。