※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EM-EEF200V2.0mmx3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業 11123682 EM-EEF200V2.0mmx3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業 11123682

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11123682 品番 EM-EEF200V2.0mmx3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。

種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)2 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容電流(A)26 仕上外径(Φmm)6.6×13.8 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 導体単線 質量(kg)155/km 用途200V回路配線用としてご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする