VOLTME
VOLTMEの PCアクセサリー
VOLTMEの USBハブ
レボ 240 USBハブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11124045
品番
V2248
参考基準価格(税別)
¥41,636
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×4+A×2
色
ブラック(BK)
ポート数
USB Tyoe-C×4、USB A×2
電源供給方式
セルフパワー
注意
※プラグ折り畳み:対応