ソフトVCTF0.75SQx2C ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業 11124145 ソフトVCTF0.75SQx2C ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業 11124145

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11124145 品番 ソフトVCTF0.75SQx2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 仕上外径(Φmm)6.6 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
安全対策追加工事
矢野新工業株式会社 様 (その他業種)

ケーブル自体が柔軟性があり通線も一人で十分出来助かりました。

2025-07-28
用途:
特装車両 電気配線
有限会社 KEN 電気 様 (製造業)

配線の仕上がりや防水処理もしやすく あらゆる分野で使用しています。
耐候配線なので屋外仕様でも使用する ソフトタイプなので便利です。

2025-05-15
用途:
ガーデンライトの電力線として使用
教育・研究機関

ガーデンライト(庭常夜灯)4灯分の電力線として使っています。
屋外配線部分があるのでこれを使いました。地中に埋める部分はフレキシ16φに入れて使っています。
線が柔らかいので配線を通しやすく、配線ボックスへの引き込みもスムーズにできました。

1人が参考にしています
対象商品:
11124145
2024-07-09
用途:
床下の電磁弁の延長配線
早坂温水システム 様 (建設業・工事業)

ソフトタイプなんで、とても扱いやすく既に10巻位は購入してます。

1人が参考にしています
対象商品:
11124154
2023-06-07
用途:
トラックの修理
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかく使い易い。取り回す最、すごく作業しやすいので、次も購入します。

対象商品:
11124145
2024-03-03
用途:
屋外配線工事
サービス業

在庫を心配しましたが、思ったより早く納品があり、良かった。

対象商品:
11124145
2022-12-26
用途:
仕事の材料に使用しています。
サービス業

現在0.75cmを使用していますが、次の太さが1.25になるので、1.00もあると嬉しい。

対象商品:
11124172
2022-09-11
用途:
屋外の電極と室内の測定器の接続
茨城県立土浦第三高等学校 様

柔らかく軽量なので使いやすいです。空中を通すので重いと垂れ下がるので、大変に助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする