画像準備中

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11124251 品番 ラバロンVCT0.75SQx4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 シース厚(mm)1.7 仕上外径(Φmm)9.9 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11124233
2024-01-22
用途:
庭園灯の電源コードとして
建設業・工事業

現場の庭園の照明に使用するために購入しましたが、現状このような特殊電線はメーカーにて受注停止されているため、電材店経由では納期が未定状態で入手困難になっています。色々探し回ったが在庫あっても価格が高く、たまたまモノタロウで検索したところ在庫あり。少々お高かったけど仕方ないと思い注文。現物が来るまで本当にこの商品がちゃんと届くのかと思いつつ配達されてほっとしました。埋設配管内を通すときにケーブルの外装がゴムのため、摩擦熱で通りが悪く配管の途中で動かなくなるので、いちいち時間をおいて冷えたら引っ張るの繰り返しです。物自体はいつものとおり問題なしでした。

対象商品:
11124312
2019-02-28
用途:
機械の配線

ビニルなのにゴムのようなしっかり感があり、尚且つ柔軟性もあり、とても良いです。価格も満足です。

対象商品:
11124312
2018-05-09
用途:
屋外に設置した農業用の水中ポンプへの接続
農・林・水産業

柔らかくて軽いため、敷設工事がとても安易にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする