FASCIALAX MINI 筋膜リリースガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11124420 品番NP-FX20B
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880

高速振動3,200rmpで皮下5mmまでの筋肉にアプローチする筋膜リリースガン。
ポケットサイズで場所を選ばず、全身の筋肉をケアできます。
【軽くてコンパクト】
業界でも驚きの約500gの重さなので、女性でも片手で楽に使えて、リラックスにピッタリです。スマホと同じぐらいのサイズで、スペースを取る心配はありません。
【体のあらゆる部位にフィット】
4種類のアタッチメントが付属され、首、大手、臀部、胸部、腕、腰や足など様々な部位の筋膜をケアします。
食品用シリカゲル製のアタッチメントなので身体にも優しく機体も外的要因に対し頑丈な造りです。
【心までほぐれる秘密は、パワフル振動にある】
2世代変圧制御システムを採用し、1分間に最大3200回のパワフル振動が、 普段動かさない筋肉の奥深くまで届きます。
【運動後のクールダウンにも】
運動後に、疲労した腕や脚などに軽く押し当てることで、 体も気分もリフレッシュできます。
【騒音抑制・長時間使用】
搭載されているフローティングモーターにより、運転中の振動を吸収し抑制します。お家で使っても音が響きにくい!
2600mAh大容量のリチウム電池を採用し、一回の充電で約2週間持続可能。バッテリー切れの心配は不要です。

セット内容本体 、 アタッチメント ×4、充電用USBコード ×1、収納ケース、取扱説明書兼保証書 容量リチウムイオン電池2600mAh 消費電力(W)約28(充電時) 本体質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W149×D90×H44 バッテリー容量(Ah)2.6 定格電源DC5V 2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする