LEG FIT(レッグフィット)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11124429 品番NP-LF23BK
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,777
販売価格(税別)
8,888

EMSで手軽・時短、脚を乗せながらフィットネス。
EMS 19段階で大きな筋肉の収縮で脚ケア・筋トレ。
下半身だけでなく、お尻・腕の上半身にも!
好みに合わせて選べる5種類のモードを搭載。
極薄マット、約4mm。超軽量 約124g(コントローラー込)。

セット内容フットマット、コントローラー、リモコン、USB充電コード、取扱説明書兼保証書 消費電力(W)約0.43(充電時) 本体質量(g)約124 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W298×D296×H4 定格電源DC5V 2A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
休憩時
製造業

充電が小さな部品を外して出来るので便利です。
足裏から踵までのマッサージは最適な製品でした。
腿のマッサージは負荷を強くする必要があるようですが
結構きついので、出来ていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする