画像準備中

IEVインターフォンケーブル

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11124967 品番 0.65mmx12C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。

用途
主にインターフォンの配線用
その他小容量の信号用、制御用配線に
種類通信ケーブル 芯数(C)12 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 ケーブル外径(Φmm)6 概算質量(kg/km)59 厚さ(mm)0.8(PVC外被) 絶縁体厚さ(mm)0.18 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体中心層/3、一層/9 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11124933
2020-12-05
用途:
低電圧信号の伝送ケーブル
医療・福祉・介護関連業

注文後3日で届きました。 
ケーブルもしなやかで配線が楽です。 
現在、接続部分を加工中。

対象商品:
39325921
2015-05-17
用途:
エクステリア工事
有限会社山口建材店 様

残りの長さが知りたい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする