スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11125021 品番 S-VCT-F0.75SQX4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 標準質量(kg/km)85 規格JIS C 3306 準拠 仕上外径(Φmm)7.6 絶縁体外径(mm)2.3 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125037
2023-01-15
用途:
照明工事
株式会社津々美造園 様

早速の配達ありがとうございました、思った通りの商品でした、またよろしくお願いしします。

対象商品:
11125064
2020-05-12
用途:
オーデイオ用SPケーブルとして使用
その他業種

オーデイオメーカーの高級ケーブルより明らかに音がよいです。m100円代と10000円代以上のケーブルとの比較、どうなってるんでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
11125003
2020-01-29
用途:
ウッドデッキの照明に
山本ケミカル株式会社 様

グレーだと景観的に気になるので、ブラックで配線しました。締まった感じがいいです。

対象商品:
11125003
2017-11-08
用途:
照明器具の電源用に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から、他で購入し使用しておりますが、非常に品質使い勝手が良い良品と存じます。

2人が参考にしています
対象商品:
11125073
2017-07-18
用途:
溶接の一次側電源

軽くて柔らかくて使いやすいです。
使用頻度は少ないので耐久性に関しては乞うご期待です。

対象商品:
11125003
2016-07-01
用途:
潜水作業時のマイクの配線
ボディーショップ T2 様

とても使いやすかったです。冷たい水の中でも硬くならない様なので再度注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
11125003
2013-06-02
用途:
沖釣り用の電動リールのケーブルに使いました

本来の使い方かどうか解かりませんが、沖釣り用の電動リールのケーブルに使いました。
電動リールと鉛蓄電池、或いはリチウム蓄電池間を結ぶケーブルです。通常の長さは1.5m〜2.5mです。
市販品も当然ありますが、太かったり、堅かったりで満足できる物が少ないのが現状です。
このスターソフトビニルキャブタイヤ丸型コードのこの番手は適度に細く、しなやかで電流容量的にも最適でした。値段も手ごろであり重宝しています。経年変化については長く使った訳ではありませんので今のところコメントできる段階ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする