スピーカケーブル4心

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 11125125 品番 4S8 200M灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

4芯構造により放射ノイズを低減します。
誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。
シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。

導体断面積(mm2)
2.5(実質)
1.27(16/AWG)(構成)
種類産業機械用ケーブル ピッチ(mm)70(より) 全長(m)200 芯数(C)4 外径(Φmm)8.3 質量(kg/m)9.5/100 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア 線間容量(pF/m)145 導体構成(本/mm)50/0.18A 導体抵抗1.5Ω(100m) 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125091
2015-04-08
用途:
セカンドハウスのスピーカー設置

個人で使う為に久しぶりにケーブルを購入。昔のP社のケーブル(結構、高かった)と同じように感じます。

対象商品:
11125091
2014-06-30
用途:
音響配線工事
今野通信電設 様

スピーカー用としてはカナレ製は国内NO1と思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする