曜日別特売
MMF-20 マルチミストファン ナカトミ 11125545

MMF-20 マルチミストファン ナカトミ 11125545
MMF-20 マルチミストファン ナカトミ 11125545

マルチミストファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード11125545品番MMF-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

夏はミスト(霧)と風をお届けします。また、冬は加湿器としても使えます。オフィスや家庭に一台!
冷房や暖房と併用して使用すれば乾燥防止効果あり。コンパクトサイズなので持ち運びが簡単。加湿方式は、超音波式で熱い蒸気が出ないです。小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心です。
タイマー機能付で最大4時間までのタイマー設定が可能です。

質量(kg)5.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)扇風機機能35/31 加湿器34/35タンク容量(L)約2.9コード長さ(m)約2本体寸法(mm)W325×D230×H620風量(m3/min)5.4/5.0適合面積(m2)(参考)約15ファン径(cm)20風速(m/min)208/187保証期間1年間色(本体)ホワイト最大加湿量(mL/h)約300加湿方式超音波式最小加湿時間(時間)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする