つなぐだけで自動点滅 DC12V専用
DIYでダミーセキュリティーのランプを取り付けました。説明通りに簡単に取り付けできました。
車両の盗難防止をオリジナル製作した時のオン/オフに使用しております。今回で3個目ですが問題なく作動しております。
リレーを使い、キーOFF時に点滅するようにしました。いい感じです。もう少し小さい径の商品があればいいと思います。
発光ダイオードとしては割高なのかもしれませんが、12Vをそのまま繋いで点滅させられるのでこの上なく手軽で便利です。
動作は単純ですが、リレーを使わずに点滅させるのに便利だと思います。
明るく点滅回数がちょうどいい12Vがそのまま使えて良かったです。
プラス マイナス繋ぎ 点滅発光 GOODでした おすすめですよ
LEDロックマウントと同時購入しました。充分な性能を発揮しています。