曜日別特売
1825 フラットLED エーモン 11127453

1825 フラットLED エーモン 11127453
1825 フラットLED エーモン 11127453
1825 フラットLED エーモン 11127453
1825 フラットLED エーモン 11127453

フラットLED

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色
内容量1セット注文コード11127453品番1825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

薄くて明るいフラットLED

材質
本体/ABS
レンズ/アクリル
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)
両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当LED色寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8

商品説明動画

フラットLEDの作り方【エーモン】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11127453
2021-11-17
用途: クルマのフットライト取付
自動車・二輪車・自転車関連業

室内灯連動のフットライトとして2個購入しました。
 基板長の公差が大きいのか、1個はカバーがキツキツ、もう一個は基板がカバー片端のツメまで届かずカバーがロックしない状態でした(片端に0.5mm径のプラ棒を挟むことで解決)。
 また、サイズが小さくレイアウトしやすいのですが、配線が表に出てしまうレイアウトなので、配線がカバー内から車体内へ引き込めるように、配線の基板からの引き出し方、あるいはカバーの設計を考えていただけると嬉しいです。
 レンズ部の散光性はイマイチで、LEDの明るさを拡散しきれていませんが、足許に落としたものを探すには充分な明るさです。

1が参考にしています
対象商品 : 11127444
2020-10-02
用途: バイクのナンバー灯
建設業・工事業

小さいのに、とても明るくて驚きです。
もう少し、電線が、長いと助かります。

対象商品 : 11127444
2020-10-29
用途: 車内手元ランプ
高橋タクシー自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりかなり明るく、明るさを求めている人にはGood
私には明るすぎでした。

1が参考にしています
対象商品 : 11127453
2020-07-27
用途: グローブボックスの証明用に
農・林・水産業

大きさも非常にコンパクトで明るさも問題なくよい商品です。

対象商品 : 11127453
2020-05-28
用途: 車内灯増設
株式会社テックMA製造業

後部の荷物収納スペースに増設する際の定番に成っています。今迄に何個入手した事か。純正が片側にしか無かったり、位置が低い様なら、対角線方向にささっと増設してしまうと、格段に便利に成ります。

対象商品 : 11127444
2020-06-10
用途: フットライト増設
製造業

安価で取付簡単。両面テープですが、しっかり固定される。

対象商品 : 11127444
2019-10-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ここにちょっとした照明が欲しいというお客様にはとっても喜ばれてます。大きさが丁度いい

1が参考にしています
対象商品 : 11127453
2019-12-01
用途: 自動車DIYメンテ

灰皿周りを照らすのに使おうと思って購入したままはや数年
今となっては暗い部類のLED素子に時の流れを実感

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする