3連フラットLED

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11127471 品番 1827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

薄くて明るいフラットLED

材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)
両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
付属品両面テープ 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)60 コード太さ/0.2sq相当 LED色 用途車両における室内照明の増設・交換に。

商品説明動画

3連フラットLEDの作り方【エーモン】
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11127471
2017-09-12
用途:
ラッゲッジルーム追加ライト

バックドアを開けた時の天井灯として取り付けしました。

対象商品:
11127471
2016-06-27
用途:
保冷庫の室内灯
有限会社吉澤モータース 様

従来の電球(室内灯)より非常に明るく優れています

1人が参考にしています
対象商品:
11127462
2015-10-26
用途:
クルマのフロアイルミネーション

自動車のフロアイルミネーションはほとんどがディーラーオプション設定されていて、
メーカーにもよりますがだいたい15000円前後。
それならと本品で作ってしまえと計画。
全部で2000円もかからず作成。
3連フラットLEDにそれ専用のレンズカバーを組み合わせることで純正と遜色ない出来上がりに。
LEDの明るさもちょうどよく重宝しました。

対象商品:
11127462
2015-09-02
用途:
バイクの照明ドレスアップ
松山成實行政書士法務事務所 様

3連LEDで明るいです。スリムで取り付けし易いと思います。
改善点としては、もう少し線をしっかりした物の方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
11127471
2013-08-14
用途:
1ボックスの室内灯の増量に使用

とても使いやすくて、 思った以上に明るかった。 また 利用したい。

対象商品:
11127471
2012-02-26
用途:
車内イルミ
自動車・二輪車・自転車関連業

結構明るいです。価格もホームセンターよりも安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする