ハイパーグリーンセブン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 11127776 品番 100x7x15 SAZ24
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。
研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。

用途
一般研削・ビード取り等
研削に重点を置く作業に最適
鋳鉄・ステンレス用
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度24 厚さ(mm)7 硬度Z 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒SAZ 適合材鋳鉄・ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69302765
2023-06-07
用途:
笹刈刃の研磨作業
その他業種

1枚単位で買えるのはモノタロウだけなので買いました。
夏場は頻繁に使っていても年間2枚程度の消耗なので1枚単位で買えるモノタロウには助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
11127785
2022-11-16
用途:
ステンレス溶接のビードを削る時に使用しています
双菱鋼機株式会社 様

とても使いやすく、ずっと長く同じものを使用しています。
ステンレスのビードもしっかり削れると思います。
また、価格も手ごろでとても助かっております。

対象商品:
69302765
2021-09-16
用途:
笹刈刃の研磨や成形
農・林・水産業

他社製と比較して砥石の摩耗がとても少ない。
30枚笹刃専用研磨機で使用

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする