引込用ビニル絶縁電線 DV-R

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 芯数(C)2 注文コード11128004 品番DV-R2.0mmx2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は芯数・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2.0 全長(m)20 規格JIS C 3341 許容電流(A)28(周囲温度30度) 仕上外径(Φmm)7.2 種別単線 絶縁体外径(mm)3.6 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600(60℃) 適合規格<PS>E 導体硬銅線 導体公称断面積(mm2)- 導体構成(本/mm)1/2.0 用途600V以下の架空引込線に使用されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
架空配線
卸売・小売業

即日発送が有難いです。ホームセンターなどで扱っていないのでネットで購入出来て大変便利です。商品は普通のdv-rで全く問題はありません。

対象商品:
11128013
2025-03-31
用途:
電気工事の現場
建設業・工事業

いろいろな商品が在庫があって、発送も速い。現場にとって、これが一番大事だと思います。ありがたいです。

対象商品:
01491683
2024-12-17
用途:
車庫への引込み線
飲食業

梱包もしっかりしててクセも付いてなく、作業に支障なく問題なく使えました。

対象商品:
11128004
2023-11-14
用途:
宅地内の外線工事
巧実電設 様 (建設業・工事業)

扱い安く、良かったです。
関連部品の碍子やs型スリーブ、カバーなどが
分かりやすく見つけられると
いいと思います。

対象商品:
01491683
2023-05-01
用途:
母屋から作業小屋への引込電線として。
その他業種

母屋から作業小屋への引込電線として使いましたが、碍子の取付、接続など全く問題なく利用できました。満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
11128004
2023-11-24
用途:
電気工事
建設業・工事業

十分良い。到着も早かったし必要があればまた注文します。

対象商品:
01491683
2023-01-10
用途:
宅内架空配線に使用しました
電気・ガス・熱供給・水道業

引き込み用の絶縁電線は、ネットではなかなか扱っている店が無く、助かりました。
長さも選択肢が多く、丁度良いサイズで入手できました。

1人が参考にしています
対象商品:
01491692
2023-10-30
用途:
屋外の渡り線に使用
農・林・水産業

品質良好で、工事屋さんも満足していました。とても良い製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
母屋から納屋に家庭用100ボルト20アンペアで引き込みをしたいのですがこのサイズで可能でしょうか?
回答:
温度が30℃のまでの条件であれば、ご使用いただけます。
9人が参考にしています
2012-07-11

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする