タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
導体公称断面積(mm
2
)
60
注文コード
11128171
品番
PDC60SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
全長(m)
20
導体公称断面積(mm
2
)
60
導体外径(Φmm)
10
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3609
定格電圧(V)
6600
許容電流(A)
280(周囲温度40度)
絶縁体厚さ(mm)
4
概算質量(kg/km)
715
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.303
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
導体構成(本/mm)
19/2.0
試験電圧(V/1分)
12000
仕上外径(Φmm)
18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表