フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
注文コード
11128241
品番
CVV1.25SQx7C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力ケーブル
芯数(C)
7
導体外径(Φmm)
1.35
全長(m)
20
色
黒
JIS規格
JIS C 3401
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
210
仕上外径(Φmm)
12.5
識別
絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1〜30)による。
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600以下
適合規格
<PS>E
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
導体断構成(本/mm)
7/0.45
アズワン品番
64-1104-56
注意
※4芯までの識別は色で、5芯以上の識別は黒色の絶縁体表面に算用数字印刷となっております。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表