曜日別特売
CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11128537

 

CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11128537
CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11128537
CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11128537
CVV2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11128537

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)2注文コード11128537品番CVV2SQx2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.8全長(m)20シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)125定格電圧(V)600仕上外径(Φmm)10絶縁体厚さ(mm)0.8識別黒、白(自然色)適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)2導体構成(本/mm)7/0.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85947617
2023-10-04
用途: ちょっとした配線作業

少ししか使用しないときにとても便利でした。ものは当然問題ありません。コストがかかるとは思いますが、モノタロウさんの小ロット販売はいつも助かってます。

対象商品 : 85948721
2023-03-30
用途: 社内の配線
大商産業株式会社卸売・小売業

使用上、全く問題ありません。
コスパ最強の商品でした。

対象商品 : 11128537
2019-10-08
用途: ケーブルを作る
その他業種

少し動線が硬いと思いました。
皮膜を剥くときにケーブルまで切ってしまいやすい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 85948816
2019-03-04
用途: 配線工事
株式会社千代田システム建設業・工事業

切り口(切断部両側)に保護が付いていれば良いと思いました。

対象商品 : 85947985
2018-11-13
用途: 盤間の追加配線

10m単位で色々なサイズ・芯数のケーブルが購入でき重宝しました。

対象商品 : 85949105
2018-05-17
用途: 社内技量認定講習時
建設業・工事業

ばら売り助かります。今後とも継続してお願い致します。

対象商品 : 85948816
2019-03-13
用途: 配線工事
株式会社千代田システム建設業・工事業

メーカー品ですので通常に使用でき臨時対応に間に合いました。

対象商品 : 11128537
2018-01-11
用途: 照明の追加
有限会社サクセス森農・林・水産業

天井の照明をLEDに変更し台数を増やすのに使用しました。
長さのバリエーション豊富なので無駄にならず済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする