フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
注文コード
11128582
品番
CVV-S1.25SQx2C
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・導体公称断面積・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.35
全長(m)
20
色
黒
JIS規格
JIS C 3401
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
110
仕上外径(Φmm)
10
識別
黒、白(自然色)
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600以下
適合規格
<PS>E
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
導体断構成(本/mm)
7/0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表