※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVV-S2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル 11128661 CVV-S2SQx2C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル 11128661

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) RoHS指令(10物質対応)対応 導体公称断面積(mm2)2 注文コード11128661 品番CVV-S2SQx2C
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はRoHS指令・導体公称断面積・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)20 JIS規格JIS C 3401 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)140 仕上外径(Φmm)11 識別黒、白(自然色) 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600以下 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)2 導体断構成(本/mm)7/0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11128607
2017-05-23
用途:
防爆エリア内の電気工事に使用。
Hill Climb 様 (建設業・工事業)

少し硬いが、銅のシールドが非常に有効に使えたので、Goodです。

対象商品:
11128704
2015-09-06
用途:
AC電源用延長ケーブル
電気・ガス・熱供給・水道業

やや硬く、曲げや切断作業がやり難いのが欠点か。製品自体は良い物だと思う。
よって、多分また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする