※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVV-S1.25SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11128722 CVV-S1.25SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 11128722

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)1.25 注文コード11128722 品番CVV-S1.25SQx3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は導体公称断面積・内容量など258種類から選べます 他の種類を見る
種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.35 全長(m)20 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)140 定格電圧(V)600 仕上外径(Φmm)10.5 絶縁体厚さ(mm)0.8 識別黒、白(自然色)、赤 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)7/0.45 用途発変電所や各種プラント内の制御回路に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85949622
2020-05-26
用途:
一部の電源
電気・ガス・熱供給・水道業

オーディオシステムのプリアンプより上流側の電源ケーブルに使用したところ、特に低音域が明確化し、併せてヴァイオリンの胴の音も生々しくなりました。配置上、信号ケーブルが隣接していますが、CVVSのシールのためか、心配していたノイズは認められませんでした。
満点でないのは、少し硬く曲げにくいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする