曜日別特売
FKEV-SB 0.75SQx3P 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業 11128957

FKEV-SB 0.75SQx3P 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業 11128957
FKEV-SB 0.75SQx3P 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業 11128957

計装用ケーブル FKEV-SB

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード11128957品番FKEV-SB 0.75SQx3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。

用途
FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
種類制御・計装ケーブル対数(P)3導体外径(Φmm)1.1全長(m)10シース厚(mm)1.2仕上外径(Φmm)11絶縁体厚さ(mm)0.5耐電圧(V/min)AC1000導体公称断面積(mm2)0.75導体構成(本/mm)30/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.8以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上質量(kg)155/km
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128844
2023-09-07
用途: RS-485の敷設

通信障害が発生したRS-485回線の修理に使用。
芯線被覆が青/白だったが、赤/白も選択できると良い。
太さの割にしなやかで取り回ししやすかった。
外被覆の表示はもっと目立っていたほうが良い。
こうしたシールドケーブルはインピーダンスも重要なので、選択ページにて表記してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする