PVC屋内線 TIV-F

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード11129115 品番TIV-F0.65mmx2C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。

種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 概算質量(kg/km)13 仕上外径(Φmm)1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下 用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11129115
2023-07-08
用途:
とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所 様 (教育・研究機関)

とてもコストパフォーマンスが良く、弊社としては現場でも沢山使うので使いやすい商品です。

対象商品:
11129115
2017-10-11
用途:
電話配線
彩生工房株式会社 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスがとてもよく線の扱いがとてもよい

対象商品:
11129115
2015-02-23
用途:
電話の配線工事

以前使用したものとくらべても問題なく、かえって使いやすかったです。

対象商品:
11129115
2014-05-22
用途:
配線工事

従来品と同じです。

対象商品:
11129115
2014-01-14
用途:
電話配線延長やインターホン配線用
サポートサービス 様

最近は近所に置いているところがなく、切り売りを使用していたのでいざというときに、何時でも手元に置いておけるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする