関西通信電線
関西通信電線の 電線/ケーブル
関西通信電線の 通信ケーブル
関西通信電線の 通信用構内ケーブル
PVC屋内線 TIV-F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
11129124
品番
TIV-F0.8mmx2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途
電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。
保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.8
全長(m)
200
仕上外径(Φmm)
2.0×4.5
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20以上
耐電圧(V/min)
AC600
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
38.0以下
標準質量(kg/km)
17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表