マイクコード MVVS

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)2 注文コード11129142 品番MVVS0.3SQx2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は芯数・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る

シールドに銅編組を用いたポピュラータイプ。静電しゃへい効果も良く、多方向ノイズを阻止できる、柔軟性が良いなど多くの利点を備えています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.7 全長(m)100 構造(シールド)銅編組 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 仕上外径(Φmm)5.1 導体公称断面積(mm2)0.3 導体構成(本/mm)12/0.18 編組0.12mm 用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
船舶用マイクロホンのコード

もうずっと使っているので商品自体は満足しているが、価格高騰の勢いが凄まじいですね。倍近いお値段になってますよね。

対象商品:
11129167
2023-12-03
用途:
制御盤の配線に使用

何時も使用している.特に問題はない.値段が急激に上がって困惑している.

対象商品:
11129185
2023-12-03
用途:
配線作業
製造業

信号線の配線用に購入しましたが、お値段もよく使用感も大変良かった

対象商品:
11129264
2023-09-22
用途:
ハーネス製作
製造業

必要な仕様を満たしているのはもちろんだが、何より、入荷が早くて助かりました。

対象商品:
11129431
2022-08-24
用途:
機械のメンテナンス時
日本電気保安株式会社 様 (建設業・工事業)

特に有りません
良く利用させて頂いております。大変助かっております。

対象商品:
11129404
2022-04-06
用途:
盤内のアナログ信号線用
日本アイキャン株式会社 様

100Mでは長すぎます、もう少し長さ別のラインナップを増やして欲しい。
20M単位位を希望します。

対象商品:
11129133
2021-05-27
用途:
手持ちの機器に使用
有限会社TY企画 様

皮膜と芯線のギャップが緩いようにも感じましたが、この事が逆に断線しにくくなるかもしれないと思っています。

対象商品:
11129395
2019-12-12
用途:
公的施設の音響設備
システム制御 様

心配していたが問題なく使えた。距離が長くて心配したが理論的にも大丈夫でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする