付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)約18(待機時1以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231
電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A
バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5〜4時間、連続使用約2時間
コントラスト比500:1
液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms
解像度1366×768画素
視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10)
スピーカー2W+2W(ステレオ)
アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A
対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません
受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応
出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5)
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)220