商品画像

JPTLT240S500GK Qual 宅配ボックス 据置きタイプ Bulls(ブルズ) 11129320 JPTLT240S500GK Qual 宅配ボックス 据置きタイプ Bulls(ブルズ) 11129320 JPTLT240S500GK Qual 宅配ボックス 据置きタイプ Bulls(ブルズ) 11129320

Qual 宅配ボックス 据置きタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11129320 品番 JPTLT240S500GK
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。

付属品スノコ1個、非常開錠キー2本 材質本体:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm 質量(kg)7.5 グレーブラック 耐荷重(kg)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×240×400 仕上本体・扉:粉体塗装 防水仕様防滴タイプ 錠前プッシュボタン錠 投函タイプ前入前出
関連資料:チラシ(6.22MB)
注意
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。掲載の製品画像は全て幅木を使用した場合の画像です。
※雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床を傷める恐れがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする