JMACS(日本電線工業)
JMACS(日本電線工業)の 電線/ケーブル
JMACS(日本電線工業)の FA用ケーブル
JMACS(日本電線工業)の 固定用ケーブル
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
11129991
品番
EM-AE(EMNP/F)0.9mmx2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.9
全長(m)
200
色
黒
ケーブル外径(Φmm)
3.0×4.0
シース厚(mm)
0.6
概算質量(kg/km)
20
区分
屋内専用
仕様
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
種別
同心より形ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
29.2以下
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表