EM-AE(EMNP/F)0.9mmx3C 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業) 11130007 EM-AE(EMNP/F)0.9mmx3C 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業) 11130007

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 11130007 品番 EM-AE(EMNP/F)0.9mmx3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種類難燃ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)0.9 全長(m)200 ケーブル外径(Φmm)4.5 シース厚(mm)0.6 概算質量(kg/km)30 区分屋内専用 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 種別同心より形ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)29.2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする