ビニルキャブタイヤ長円形コード

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 11130061 品番 VCT-FK0.75SQX2Cシロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕上外径(Φmm)4.3×6.6 絶縁体外径(mm)2.3 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 質量(kg)44/km 用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11130077
2023-04-07
用途:
制御盤製作・小電力配線コードとして使用

所謂ビニル小判型コード
小電力な電気器具の電源線に多用されている。
ハードユースではない機器の配線に利しているが、柔軟で取り回しが良い。
電熱器具や電動工具には、丸断面で導体断面積に余裕を持たせたものにする必要があり、
本品の使用は適切ではない。
あくまでも軽負荷軽便な用途に向いているし、その用途に使用している。
経年捩れは今後の観察結果による。

対象商品:
11130086
2022-01-28
用途:
機器接続用
サービス業

価格は高いですが品質第一で富士電線工業さんを使っています。

対象商品:
11130052
2020-10-10
用途:
自動車の電装廻りに

主に自動車の電装品の取付等に使ってます。ショートの心配も少ないし、丸の2芯より狭い所を通しやすいので、場所によって使い分けてます。

対象商品:
11130077
2020-08-17
用途:
配線作業

リピートです。普通の小判型コードです。メーカー品ですので、問題なく使用できています。値段がもう少し安くなれば最高です。

対象商品:
11130086
2017-10-29
用途:
配線
教育・研究機関

白色の小判型のため,コンセントの色ともマッチして見栄えが良くなりました.

対象商品:
11130052
2017-09-17
用途:
機械メンテナンス

100m巻きで安くて問題も無いので気に入ってます。

対象商品:
11130086
2017-12-04
用途:
配線
株式会社 uotec 様

普通。。。。価格高い。。。。。。。。。。。。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
11130052
2016-05-26
用途:
配線作業

もっと解りやすく銘板表示できたら良いかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする